Rueda giratoria de diseño para muebles

Ref.: 0683567461
Ver todas las versiones

FRNWHL-BEECH-D50MM-40KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ruedas fabricadas en madera con base atornillable de color negro.
• Material: madera y metal.
• Capacidad de carga de 40kg.
• Sin bloqueo del rodamiento.

Distancia entre orificios 2

41 mm
Más Información

Distancia entre orificios

41 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diseño

Sin frenos
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.750 g
Más Información

Anchura de rollo

20 mm
Más Información

Altura

67 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567461

Ficha Técnica

120705682.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf