Rueda para transporte de material

Ref.: 0683567926
Ver todas las versiones

RUEDA PU ROJA GIRATFRENO A2 D100MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bandaje en poliuretano rojo antihuella No deja marcas en el suelo

- Soporte fabricado en Acero inoxidable A2

- Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) blanco

- Dureza Shore D: 55 (±5)

- Cojinete liso alojado directamente en el eje

- Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca

- Resistencia a la temperatura: -15ªC a +80ºC

- Anillo guardapolvo en polietileno(versión giratoria y giratoria con freno)

- Gran elasticidad y deslizamiento

- Buena resistencia al desgaste y al desgarre

- Apropiado para múltiples aplicaciones

- Montaje en carros, contenedores, soportes, maquinaria, expositores, en la industria alimentaria, farmacéutica, restaurantes, hoteles, cantinas, industria textil, química, curtiduría, etc

- Se puede utilizar en ambientes con agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles, ácidos débiles orgánicos y minerales, agua y vapor saturado

Distancia entre orificios 2

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

80 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

63
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

57
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

170 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

805.000 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

35 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567926

Ficha Técnica

32411100.pdf