900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RUEDA PU ROJA FIJA A2 D:125MM

Más vistas
Referencia: 0683567917
Descripción
RUEDA PU ROJA FIJA A2 D:125MM
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Bandaje en poliuretano rojo antihuella No deja marcas en el suelo
- Soporte fabricado en Acero inoxidable A2
- Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) blanco
- Dureza Shore D: 55 (±5)
- Cojinete liso alojado directamente en el eje
- Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca
- Resistencia a la temperatura: -15ªC a +80ºC
- Anillo guardapolvo en polietileno (versión giratoria y giratoria con freno)
- Gran elasticidad y deslizamiento
- Buena resistencia al desgaste y al desgarre
- Apropiado para múltiples aplicaciones
- Montaje en carros, contenedores, soportes, maquinaria, expositores, en la industria alimentaria, farmacéutica, restaurantes, hoteles, cantinas, industria textil, química, curtiduría, etc
Se puede utilizar en ambientes con agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles, ácidos débiles orgánicos y minerales, agua y vapor saturado

Ver más

Remitente:
Destinatario: