Rueda giratoria

Ref.: 0683567547
Ver todas las versiones

RUEDA-MOBIL-GIRAT-TORNILLO-80KG-D125

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RUEDA-MOBIL-GIRAT-TORNILLO-80KG-D125

Longitud de rosca (rosca métrica)

25 mm
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Dureza Shore A

85 +/- 3
Más Información

Diámetro del plato giratorio

41 mm
Más Información

Diámetro del rollo

125 mm
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Anchura de rollo

30 mm
Más Información

Altura

149 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567547

Ficha Técnica

32411095.pdf