Rueda para mobiliario de caucho gris

Ref.: 0683567564
Ver todas las versiones

RUEDA-MOBIL-GIRA-FRE-ALOJ-TORN-50KG-D60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RUEDA-MOBIL-GIRA-FRE-ALOJ-TORN-50KG-D60

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Dureza Shore A

85 +/- 3
Más Información

Diámetro del rollo

60 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 g
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Anchura de rollo

24 mm
Más Información

Altura

83 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567564

Ficha Técnica

32411096.pdf