Condiciones de dureza Shore |
de acuerdo con DIN 53505 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-5 °C |
Dureza Shore A |
85 +/- 3 |
Diámetro del rollo |
50 mm |
Capacidad de carga |
35 g |
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur |
tras la instalación |
Peso del producto (por artículo) |
190.000 g |
Anchura de rollo |
18 mm |
Altura |
66 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683567563 |
Ficha Técnica |
32411096.pdf |