900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO

Más vistas
Descripción
RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
- Soporte fabricado en Acero Cincado.
- Núcleo en Poliamida 6 (Nylon) con Guarda-hilos.
- Dureza Shore A: 85
- Cojinete liso alojado directamente en el eje.
- Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
- Resistencia a la temperatura: 0ºC a +40ºC.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0683567561 RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-35KG-D50 4 uds. VER
0683567562 RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-50KG-D60 4 uds. VER
0683567552 RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-55KG-D80 4 uds. VER
0683567553 RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-55KG-D100 4 uds. VER
0683567554 RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO-80KG-D125 4 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver