900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RUEDA GOMA GRIS FIJA D:80MM

Más vistas
Referencia: 0683567861
Descripción
RUEDA GOMA GRIS FIJA D:80MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Bandaje en caucho gris antihuella No deja marcas en el suelo
- Soporte fabricado en Acero Cincado
- Núcleo formado por dos llantas cincadas remachadas
- Dureza Shore A: 80 (±5)
- Cojinete liso alojado directamente en el eje
- Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca
- Resistencia a la temperatura: -20ªC a +60ºC
- Anillo guardapolvo en polietileno (versión giratoria y giratoria con freno)
- Apropiado en general para uso mobiliario o industrial carros, contenedores, soportes, expositores, maquinaria, etc
- Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes atmosféricos
- Se desaconseja su utilización en ambientes con solventes orgánicos, clorurados,hidrocarburos y aceites minerales

Ver más

Remitente:
Destinatario: