Rueda resistente a altas temperaturas

Ref.: 0683567936
Ver todas las versiones

RUEDA GIR RESINA PL ALTA TEMP D100A2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Ruedas monobloque de resina fenólica termoendurente

- Resina antihuellas, para no dejar marcas a su paso

- Soporte fabricado en Acero Cincado o Acero Inoxidable A2

- Posible utilizar en: ambientes húmedos, con agentes químicos de media agresividad

- Placa para poder colocar la rueda a cualquier superficie plana

- Mobiliario en general (hoteles, hospitales, residencias, cocinas, obradores, panaderías, etc)

- Idóneas por su resistencia a altas temperaturas, para la industria alimentaria y hornos de cocción

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 kg
Más Información

Anchura de rollo

35 mm
Más Información

Altura

107 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567936

Ficha Técnica

32411101.pdf