900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO

Descripción
RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.
Características técnicas

Vendaje de poliuretano, núcleo de acero fundido
- Buje con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos
- Alta capacidad de carga
- Resistente a temperaturas de -20ºC a +80ºC
- Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
- Buena resistencia al desgaste
- Estructura extra fuerte
- Estructura de acero forjado galvanizado electrolíticamente
- Junta de protección contra el polvo

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0683567612 RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO D150-700KG 1 ud. VER
0683567611 RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO D125-550KG 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver