900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ROZADORA DE DISCO MSF 180N

Más vistas
Descripción
ROZADORA DE DISCO MSF 180N
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Potente rozadora para profundidad de corte hasta 60 mm y ancho de roza hasta 45 mm, suministrado en maletín metálico y con accesorios.
• Campana de extracción sobre los discos. El polvo se extrae eficientemente en cualquier situación.
• Empuñaduras en paralelo. Manejo sencillo y sin esfuerzo de la máquina, especialmente en cortes verticales.
• Amortiguación de las vibraciones. Funcionamiento suave y trabajo con bajo esfuerzo.
• Profundidad de corte ajustable. La profundidad de la roza se puede ajustar: 30-35-40-45-50-60 mm.
• Ancho de roza de 2 a 45 mm. El ancho se ajusta por medio de arandelas espaciadoras.
• 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0668111180 D.DIAMANTE RECAMBIO PARA 702 418 1 DISCO DIAMANTE 180MM 1 ud. VER
07024171 ROZADORA DE DISCO MSF 180N ROZADORA MSF 180N 1 ud. VER
Ref Descripción Tipo Ud Ver