Olor/fragancia |
Etanol |
Grosor de la línea |
3 mm |
Grosor máximo de la línea |
0.3 mm |
Grosor de línea mínimo |
0.2 mm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Color |
Verde |
Forma de punta |
Punta redonda |
Peso del producto (por artículo) |
18.100 g |
Catálogo General |
9501010449 |
Ficha Técnica |
181661801.pdf |