Resistencia ultravioleta |
5 años |
Longitud |
20 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
90 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Número de rollos |
2 Uds |
Color |
Antracita |
Longitud del rollo |
10 m |
Sección transversal de ventilación |
195 cm² |
Clase de materiales de construcción |
A2 |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de sección transversal de ventilación |
de acuerdo con DIN 4108 |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
217.000 g |
Anchura de rollo |
310 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681000127 |