Descripción del producto
Rodillo de vellón doblado para igualar las trazas del matizado. Con chavetero de 6 mm y eje de 19 mm, ideal para lijadoras o pulidoras con mandril de sujeción
Características
- Igualado del matizado o satinado, dejando una superficie homogénea.
- Doble impregnación de abrasivo que ofrece una larga durabilidad comparado con los rodillos de pulido convencionales.
- Diferenciados por colores para una identificación rápida del grano.
Aplicaciones
- Matizado sin formar sombras ni aguas, para igualar superficies “pre-lijadas” logrando un buen acabado de la superficie, para eliminar óxido y para eliminar azulados.
- Para trabajos en acero forjado, acero fundido, acero al carbono, bandas de acero, metales no férricos, aceros Cr-Ni y otros aceros inoxidables, así como madera.
Rodillo estrecho de vellón doblado
Rodillos con rosca M14 incorporada para usar con pulidora, radial regulable o para pulidora de ángulos
Instrucciones generales
- A altas velocidades, un grano grueso actúa como un grano fino y a bajas velocidades un grano fino actúa como un grano grueso.
- Usar los rodillos con poca presión; aplicar un exceso de presión provoca un desgaste prematuro.
- Si el matizado es insuficiente, no aplicar mayor presión de contacto, sino usar un grano más grueso.
- Velocidad circunferencial del rodillo de lijado (100x100x19): Específica de la máquina que use, pero no más de 3.700 rpm.
- Velocidad circunferencial del rodillo estrecho (125x50xM14): Específica de la máquina que use, pero no más de 3.200 rpm.
Ver más