900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RODILLO UNIVERSAL L:27CM D:80MM

Más vistas
Referencia: 06930102
Descripción
DDU-RODILLO UNIVERSAL 270MM
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Tejido de poliamida de muy alta calidad
- Acolchado
- Altura del pelo 20 mm
- Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original
- No enredos de las fibras
- Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación
- Resistente a disolvente
- Muy larga vida útil
- Acabado perfecto
Áreas de aplicación
- Para un llenado fácil, alta dispersión opaca
- Para superficies rugosas a altamente texturizadas
- Tanto para uso en interiores como en exteriores

Ver más

Remitente:
Destinatario: