900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RODILLO DE PINTOR L:12CM

Más vistas
Referencia: 06930112
Descripción
DDU-RODILLO PINTOR 120MM PELO CORTO
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Tejido de poliamida de muy alta calidad
- Altura de pelo 12 mm
- Excelente capacidad de las fibras para recuperar la forma original
- Baja aparición de pelusa y enredos
- Permite una excelente absorción de pintura y su consecuente aplicación
- Resistente a disolventes
- Muy larga vida útil
- Acabado de pintado uniforme
Áreas de aplicación
- Para todo tipo de pinturas y materiales
- Para superficies lisas y ligeramente texturizadas, lugares de difícil acceso, ángulos y perfiles
- Tanto para uso en interiores como en exteriores

Ver más

Remitente:
Destinatario: