Luz de alarma rotativa halógena

Ref.: 096380 917
Ver todas las versiones

RKL1 ROTATIVO FIJACION TUBO 12V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RKL1 ROTATIVO FIJACION TUBO 12V

Material

PLA
Más Información

Tipo de lámpara

Halógena
Más Información

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Diseño

Fijación de tuberías;Sin toma de corriente
Más Información

Color

Amarillo naranja
Más Información

Diámetro

149 mm
Más Información

Descripción de tipo

RKL1
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

236 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380917

Ficha Técnica

32411625.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!