Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 0915884825
Ver todas las versiones

RIV-MHD-ALUA2-(12,7-19,8)-4,8X25

Descripción

RIV-MHD-ALU/A2-(12,7-19,8)-4,8X25

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

25.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1600 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.6 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2400 N
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

DIBt Z-14.1-4 y Z-14.1-537
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

12.7 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 915
Más Información

Rango de agarre máximo

19.8 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.892 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

ODU

0
Más Información