Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 0937148210
Ver todas las versiones

RIV-MHD-ALUA2-(12,5-16,0)-4,8X21

Descripción

RIV-MHD-ALU/A2-(12,5-16,0)-4,8X21

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Closed
Más Información

Longitud

21.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

12.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

16.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

ODU

0
Más Información