Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 51411408
Ver todas las versiones

RIV-MHD-A4A4-(2,5-4,5)-4,0X8

Descripción

RIV-MHD-A4A4-(2,5-4,5)-4,0X8
Remache ciego, cabeza plana
Cuello: Acero inoxidable A4. Vástago: Acero inoxidable A4.

Rango de remachado estándar


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3800 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A4
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.45 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.350 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A4
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2,5-4,5 mm
Más Información

Catálogo General

51411408
Scroll to top