Remache ciego con garras blandas y cabeza plana

Ref.: 0937004820
Ver todas las versiones

RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(10-14)-4,8X20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RIV-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(10-14)-4,8X20

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Soft claw
Más Información

Longitud

20.0 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza redonda plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2000 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.73 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

14.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.386 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0937004820

Ficha Técnica

32406620.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0937004820