Material |
ST |
Longitud del vástago |
2 mm |
Altura de la cabeza |
2.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
15 mm |
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Diámetro exterior del manguito |
3.87 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
DIN |
660 |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.905 g |
Diámetro del vástago |
4 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
0922300415 |