Rollo para cumbrera y aristón WÜTOP<SUP>®</SUP> rollo para cumbrera

Ref.: 0681000011
Ver todas las versiones

RIDGROLL-RED-295MMX20M

Descripción

RIDGROLL-RED-295MMX20M

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de rollos

2 Uds
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Grosor

0.06 mm
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

8.8 N/mm²
Más Información

Sección transversal de ventilación

210 cm²
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

9.2 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de sección transversal de ventilación

de acuerdo con DIN 4108
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.250 g
Más Información

Anchura de rollo

295 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia contra

Ozono
Más Información

ODU

0
Más Información