Resistencia ultravioleta |
Sí |
Longitud |
20 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Número de rollos |
2 Uds |
Color |
Negro |
Longitud del rollo |
10 m |
Grosor |
0.06 mm |
Resistencia mínima a la tracción |
8.8 N/mm² |
Sección transversal de ventilación |
210 cm² |
Resistencia mínima a la tracción transversal |
9.2 N/mm² |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de sección transversal de ventilación |
de acuerdo con DIN 4108 |
Código del sistema armonizado |
39199000990 |
Peso del producto (por artículo) |
239.850 g |
Anchura de rollo |
295 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Resistencia contra |
Ozono |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681000013 |