Carro

Ref.: 0962200225
Ver todas las versiones

-RGLWG-LGRBOX100-BOX

Descripción

RGLWG-LGRBOX100-BOX

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño de las cajas

36 cajas, tamaño 3, amarillo;48 cajas, tamaño 3, azul
Más Información

Anchura

1055 mm
Más Información

Color

Amarillo;Azul
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56500.000 g
Más Información

Altura

1295 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!