Revestimiento anticarbonatación

Ref.: 0828910086
Ver todas las versiones

REVEST. ANTICAR. GRANA 0530-Y60R 20KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Revestimiento a base de resinas acrílicas foto-reticuladas con partículas minerales huecas aislantes



Características

- Protección anticarbonatación de armaduras en hormigón armado, morteros y similares

- Revestimiento flexible, absorbe microfisuras

- Colores sólidos al exterior

- Impermeable al agua de lluvia

- Transpirable, mantiene las paredes secas y permite respirar el soporte

- Acabado decorativo gracias al gran espesor de capa Deja las superficies revocadas totalmente uniformes

- Sin olor

- Nueva generación



Ventajas

- Elevado poder de cubrición con acabado mate sedoso

- Resistencia a la exposición solar

- Producto con múltiples propiedades ya que impermeabiliza, decora, aisla y protege contra la carbonatación en paramentos verticales



Aplicaciones

- Indicado para la protección del hormigón en estructuras, muros, pilares, viaductos, fachadas… en ambientes industriales, marinos, rurales y urbanos

- Restauración de monocapas envejecidos o degradados

- En general para decorar tanto en interior como al exterior

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

13.79 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

Opcional
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0828910086

Ficha Técnica

32406386.pdf

Ficha Técnica

32406387.pdf