Retén para un solo cable (SEAL)

Ref.: 0558991411
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-GRIS-(D1,9-3,0MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU RETEN GRIS 1,9-3,0MM/D4,25MM

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Diámetro de collarín

7.25 mm
Más Información

Longitud

7.50 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro de la junta

4.25 mm
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

6.70 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.160 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.9 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0558991411

Ficha Técnica

32408136.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!