900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RESINA DE ANCLAJE WIT-VM 250

Más vistas
Referencia: 0903450202
Descripción
RESINA ANCLAJE WIT-VM 250 330ML
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Campo de aplicación
• Aprobada para mampostería (ETA- 13/1040): Ladrillo macizo (CB), ladrillo solido arenisca (SSLB), ladrillo perforado verticalmente (VPB) y hormigón ladrillo perforado arenisca (PSLB). Bloque macizo y ladrillo macizo de , Bloque macizo y ladrillo macizo de hormigón aligerado, azulejos techo, bloque hueco de hormigón aligerado, hormigón aligerado/celular.
• También puede utilizarse para uso de anclajes en hormigón fisurado y no fisurado (ETA-12/0164) y para barras de refuerzo post-instaladas (ETA -12/0166).
• Anclaje por unión entre mortero de inyección, tamiz, varilla de anlaje o casquillo de rosca interna (DDU) y soporte de anclaje.
• También recomendada para: bloque de hormigón hueco y hormigón aligerado.
• Adecuado para asegurar estructuras de madera, estructuras metálicas, estructuras metálicas, perfiles metálicos, piedra natural, consolas, rejillas, objetos sanitarios, tuberías, líneas de cableados, etc.

Ventajas
• Según protocolos sanitarios para equipos de hostelería y alimentación.
• Libre de estireno y especialmente indicado para anclajes en ladrillo perforado, mampostería.
• Gran estabilidad térmica.Temperatura ambiente después del curado total: -40ºC a +120ºC.
• Anclaje seguro en bloques macizos y perforados.
• El anclaje puede colocarse en juntas de ladrillos.
• Libre de cargas expansivas, permite menor distancia entre taladros.
• Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada sustituyendo la
cánula mezcladora y cerrándolo de nuevo con tapón de cierre.

Características
• Mampostería ( ladrillo macizo y perforado, hormigón celular ): Aprobación Técnica Europea ETA- 13/1040.
• Acero galvanizado, acero Inox. A4, HCR acero resistente a la alta corrosión: homologación de construcción Z-21.8-2003.
• Dimensionamiento: ver homologación Z-21.8-2003.
• Resina de mortero viniléster de dos componentes. Sin estireno
• Temperatura de la base de anclaje durante el montaje y endurecimiento: -10ºC a +40ºC (hormigón celular a partir de +5ºC).
• Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): +5ºC a +25ºC.
• Caducidad mínima en almacenaje (lugar fresco, seco y protegido de luz): 18 meses.

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario: