Mortero de inyección WIT-PURE 1000 (1000)

Ref.: 5918605440
Ver todas las versiones

RESINA-ANCLAJE-WIT-PE-1000-440ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Sistema de inyección ideal para grandes profundidades de anclaje, así como para altas temperaturas. Opción 1, fijación individual en: Hormigón fisurado y no fisurado
Datos de capacidad y características, ver ETA-19/0542
1. Campo de aplicación
• Adecuado para cargas muy elevadas
• Aprobado para hormigón fisurado (zona de tracción) y hormigón no fisurado (zona de compresión), C20/25 a C50/60
• Apto para la fijación de estructuras de madera, estructuras metálicas, perfiles metálicos, consolas, tuberías, bandejas portacables, etc
• También puede ser usado para el refuerzo posterior de anexos ya adheridos, extensiones de edificios, suplemento estructural, conexión de balcones, escaleras, toldos
2. Ventajas
• Varilla de anclaje con rosca métrica y alta capacidad de carga en hormigón
• Profundidad de anclaje variable (flexibilidad)
• Se puede utilizar en perforaciones llenas de agua, solamente para Opción 1
• También se puede utilizar para comportamiento sísmico, empleando la arandela de llenado
• La contracción limitada lo hace adecuado para agujeros de gran diámetro
• Perforación con brocas de percusión, de aspiración o de aire comprimido. Brocas de diamante solo en hormigón no fisurado
• Alta resistencia a los agentes químicos y atmosféricos
• 100 años de vida útil
• El mortero de inyección endurecido sella el agujero de perforación
• Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada sustituyendo la cánula mezcladora y cerrándolo de nuevo con tapón de cierre
3. Características
• Hormigón fisurado y no fisurado: Evaluación Técnica Europea ETA-19/0542, categorías de resistencia sísmica C1 (M8 a M30) y C2 (M12 a M24)
• Resistencia al fuego: R30, R60, R90 y R120
• Para conexión de barras de refuerzo post-instaladas ver Info 29.4: ETA-19/0543
• Mortero de epoxi puro, sin estireno, de color gris
• Con dos rangos de temperatura (temperatura máxima continua y temperatura máxima temporal), 24ºC/40ªC y 50ªC/72ªC
• Temperatura en la base del anclaje durante la aplicación y el endurecimiento: +0°C a +40°C
• Temperatura ambiente tras endurecerse completamente: -40°C a +72°C
• Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): +5°C a +25°C
• Caducidad (almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro): 24 meses

Temperatura ambiente máxima

72 °C
Más Información

Pistola de aplicación adecuada

HandyMax 585 ml;Pistola de aplicación MULTI;Pistola de aplicación con batería de 585 ml;Pistola de aplicación de aire comprimido, 585 ml
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de la temperatura ambiente

tras el proceso de curado completo
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Base química

Epoxi puro, sin estireno
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a largo p

24 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

440 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

638.7 g
Más Información

Aprobación

ETA-19/0542;ETA-19/0543
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia a la temperatura, temperaturas máximas a corto p

72 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

638.700 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para cartucho

5 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado NSF/ANSI 61

581141213.pdf

Catálogo General

5918605440

Ficha Técnica

117349200.pdf

Ficha Técnica

117349202.pdf

Ficha Técnica

117349214.pdf

Ficha Técnica

32407824.pdf

Ficha Técnica

32407825.pdf

Ficha Técnica

32407857.pdf

Ficha Técnica

32407858.pdf

Ficha Técnica

32407859.pdf

Hoja de datos de seguridad

04232398.PDF

Hoja de datos de seguridad

04232434.PDF