Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.0 mm |
Longitud |
14.2 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
11200 N |
Diámetro de la cabeza |
13.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
8800 N |
Diámetro nominal |
6.5 mm |
Rango de agarre mínimo |
2.0 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Acero |
Superficie del manguito |
A2K |
Diámetro del mandril |
4.0 mm |
Otro estándar |
WN 921 |
Rango de agarre máximo |
9.5 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.6 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.950 g |
Material del mandril |
Acero |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09216595 |
Ficha Técnica |
32406623.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=092165 95 |