Remache ciego, cabeza redonda

Ref.: 093783408
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO BLANCO 4X8

Descripción

- Remache hermético al aire y estanco al agua

- Sin pérdida de la cabeza de la espiga del remache

- Grosor grande de la pared de la espiga del remache

- Cabeza: aleación de aluminio

- Espiga: acero

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Color del manguito

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Barnizado
Más Información

Rango de agarre máximo

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información