Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09361328
Ver todas las versiones

REM-ALU/ACE-(NEGR/A2K)-(3,5-5,5)-3,2X8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM-ALU/ACE-(NEGR/A2K)-(3,5-5,5)-3,2X8
Remache ciego, cabeza plana
Cuello: Aluminio, lacado en negro. Vástago: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

La conexión segura

  • Características de distorsión ideales que permiten conectar diferentes materiales (p. ej., metal con madera, metal con plástico, soportes sobre piedra, hormigón y otros materiales de construcción)
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Alta resistencia característica con cargas radiales y axiales en la conexión remachada
  • Conexión uniforme de la cabeza de cierre
  • No puede apretarse en exceso
  • Capaz de remachar piezas grandes
  • Fácil de usar para trabajos de montaje

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

750 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1100 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Barnizado
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

1.75 mm
Más Información

Otro estándar

WN 936
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.149 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 936
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,3-3,4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,5-5,0 mm
Más Información
Scroll to top