Remache ciego, cabeza alomada redonda

Ref.: 093548 16
Ver todas las versiones

REMACHE ACERO CAB.ALOMADA 4,8X16MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Remache ciego cabeza alomada
UNE-EN ISO 15979
-Cabeza: Acero cincado, A3K
-Espiga: Acero cincado A1K

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza redonda plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

2900 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4000 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.730 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

093548 16

Ficha Técnica

32406616.pdf