Remache ciego, cabeza alomada redonda

Ref.: 093548 12
Ver todas las versiones

REMACHE ACERO CAB ALOMADA 4,8X12MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Remache ciego cabeza alomada
UNE-EN ISO 15979
-Cabeza: Acero cincado, A3K
-Espiga: Acero cincado A1K

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

3000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.799 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09354812

Ficha Técnica

32406616.pdf