Material |
PLA |
Longitud |
458 mm |
Anchura del orificio fresado |
56 mm |
Longitud del orificio fresado |
448 mm |
Anchura |
65 mm |
Ventilador de techo |
200 cm² |
Color |
Sepia RAL 8014 |
Rango de agarre mínimo |
2 mm |
Rango de agarre máximo |
23 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
79.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683364402 |