900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

REGULADOR DE INTENSIDAD WURTH PLUS

Más vistas
Referencia: 0976920119
Descripción
REGULADOR DE INTENSIDAD WURTH PLUS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- El regulador de intensidad Würth Plus está destinado a variar la luminosidad de lámparas incandescentes o halógenas de 230 V, así como halógenas de bajo voltaje con transformadores ferromagnéticos , o electrónicos que acepten regulación a principio de fase (tipo L)
- Su reducido tamaño permite su instalación en caja universal detrás del mecanismo
- Se acciona mediante pulsadores, pudiendo conectar tantos como se desee
- Válido para su uso con pulsadores luminosos (máximo 3)
- Incorpora un selector que permite seleccionar su uso con o sin memoria
- Posee un sistema de encendido suave que alarga la vida de las lámparas
- Fabricado en plástico autoextinguible
- Está fabricado de acuerdo a la norma IEC 669-2-1 y su equivalente UNE 20-378-90 (Parte 2-1)
- Compatible con transformador electrónico Würth 976 950 600

Ver más

Remitente:
Destinatario: