LA POWER WEEK ATERRIZA CON LA BATERÍA AL 100%

 ¡Regalos listos para activarse! 

RIÑONERA X-FINITY

*Consíguela de regalo con tu pedido superior a  250 y 3 artículos diferentes.  

RFINITY

Riñonera práctica y versátil fabricada en poliéster resistente.

  • Cinturón ajustable
  • Ideal para viajes o actividades deportivas
  • Peso aproximado: 140g
Ver vídeo

CONJUNTO DE CUTTERS, 38 PIEZAS

*Consíguelo de regalo con tu pedido superior a 290 y 3 artículos diferentes.  

PCUTTER

Cutters ergonómicos de seguridad con mango bimaterial, guía de acero inoxidable y sistema de bloqueo automático.


Componentes:

  • 3 cutters: S1, 9mm y18mm con deslizador
  • 13 cuchillas de recambio de 18mm
  • 11 cuchillas de recambio de 9mm
  • 11 cuchillas trapezoidales con 2 orificios
Ver vídeo

MOCHILA X-RACE NEGRA

*Consíguela de regalo con tu pedido superior a 325 y 3 artículos diferentes.  

XMOCHILA

Mochila de 6 litros ideal para usar durante las actividades tanto laborales como deportivas.

  • Fabricada en 100% poliéster
  • 3 bolsillos frontales con cierre de cremallera
  • Arnés de fijación de pecho con ajuste en altura
  • Arnés de fijación en la cintura
  • Cómodo arnés acolchado y regulable para un ajuste óptimo
  • Excelente sistema de aireación en la espalda
  • Asa de sujección en la parte superior
Ver vídeo

BOLSA DE DEPORTE X-FINITY

*Consíguela de regalo con tu pedido superior a 375 y 4 artículos diferentes.  

BFINITY

Bolsa deportiva práctica, robusta, espaciosa y moderna. 

  • Tejido de poliéster con cremalleras resistentes
  • 5 bolsillos y bolsillo interior
  • 4 asas y correa para el hombro
  • Pies de goma
  • Dimensiones: 65x30x30cm
  • Peso aproximado: 1.020g
Ver vídeo

MOCHILA SPORT BAG

*Consíguela de regalo con tu pedido superior a 495 y 5 artículos diferentes.  

MSPORT

Ideal para ir bien equipado en cualquier momento ya sea laboral o de tiempo libre, entrenamientos, competiciones, etc.

  • 100% poliéster
  • Capacidad de 35 litros
  • Fabricada en materiales resistentes y repelentes al agua
  • Espalda reforzada para ofrecer un extra de confort y comodidad
  • Arnés de hombro acolchado y regulable para un ajuste óptimo
  • Compartimento principal con doble cremallera para facilitar el acceso y pequeño bolsillo independiente en la parte superior
  • 2 bolsillos laterales de media capacidad
  • 2 bolsillos de rejilla elástica en el lado derecho para poder acceder a ellos fácilmente
Ver vídeo

SMARTWATCH

*Consíguelo de regalo con tu pedido superior a 650y 5 artículos diferentes.  

SWATCH
  • Pantalla LCD de 2''
  • Batería de hasta 18 días
  • Reducción de ruido con doble micrófono y llamadas Bluetooth®
  • Monitor de frecuencia cardiaca de 24 horas
  • Monitorización del oxígeno en sangre y el estrés durante todo el día
  • Más de 140 modos de entrenamiento
  • Fabricado por Xiaomi
Ver vídeo

*Promoción exclusiva en nuestra web y App. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. Xiaomi no colabora, aprueba, patrocina o participa de cualquier forma en esta promoción. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA. (Ver referencias) 0890350450, 0890350451, 5875100450, 5875100451, 5875100452, 5875100453, 5875100454, 5875100456, 5875100457, 5875100458, 5875100459, 5875100505

Scroll to top