FOCO ERGOPOWER CLAMP DE REGALO

Iluminación que optimiza tu espacio de trabajo.

🎁 Regalo
Foco ERGOPOWER Clamp vista 1 Foco ERGOPOWER Clamp vista 2 Foco ERGOPOWER Clamp vista 3

Nº Art. 0827950300

Promoción exclusiva web y app

Consíguelo con un pedido superior a 590€ y 5 artículos diferentes
Usa este cupón: CLAMP
  • Cabezal giratorio 270°/300° — dirige la luz donde la necesites
  • Imán trasero para fijación rápida en superficies de acero
  • Indicadores LED de batería y carga siempre visibles
  • Abrazadera + carcasa TPE de alta calidad: sujeción firme en cualquier soporte
  • Cable USB-A/USB-C incluido · Carga rápida: 5,5 h (5V·1A) / 3,5 h (5V·2A)
  • Medidas compactas: 104 × 95 × 175 mm
IP65 Polvo y agua IK06 Antiimpactos Carcasa TPE

*Promoción exclusiva en web y app. Unidades limitadas hasta fin de existencias.

Promoción exclusiva en nuestra tienda online y app. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir el regalo. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA. 0890350450, 0890350451, 5875100450, 5875100451, 5875100452, 5875100453, 5875100454, 5875100456, 5875100457, 5875100458, 5875100459, 5875100505 (Ver referencias)

Scroll to top