REFRIGERANTE ANTICONGELANTE HUSKY

Más vistas
Descripción
REFRIGERANTE ANTICONGELANTE HUSKY
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio.
Características
- Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras.
- Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.
- No contiene nitratos ni aminas.
- Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, antioxidantes y antiespumantes.
- Gran capacidad para transmitir exceso de calor del motor a la atmósfera.
- Nula formación de espuma y depósitos.
- La duración estándar tiene una duración dentro del sistema, es de 20.000 y 30.000 km, mientras que la formulación orgánica de entre 65.000 y 70.000 km.
Ventajas
- Alta duración dentro del sistema gracias a su aditivación de última generación.
- Al no contener nitratos ni aminas no forma las peligrosas nitrosaminas.
- Certificado por el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Beneficios
- Formulación altamente estable dentro del sistema de refrigeración.
- La materia prima en la fabricación del refrigerante está controlada en todos los procesos de fabricación para ofrecer un producto de alta calidad.
- Máxima garantía de producto al estar certificado por el INTA.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893332723 REFRIGERANTE AZUL -18 +125 25L 1 ud. VER
0893332730 REFRIGERANTE AZUL -35 + 145 5L 4 uds. VER
0893332717 REFRIGERANTE VERDE -18 +125 5L 4 uds. VER
0893332734 REFRIGERANTE VERDE -18 +125 1L 24 uds. VER
0893332718 REFRIGERANTE AZUL -18 +125 5L 4 uds. VER
0893302730 REFRIG. BIKE-LINE VERDE -18 +125 1L 1 ud. VER
0893302731 REFRIG. BIKE-LINE VERDE -18 +125 5L 4 uds. VER
0893332650 REF. ORGANICO AMARILLO -18+130, 5L 4 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver