Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S

Ref.: 069908011
Ver todas las versiones

REEL-PNHOSE-DSA 11-S-8MM-L11M-14IN

Descripción

REEL-PNHOSE-DSA 11-S-8MM-L11M-1/4IN

Longitud de la manguera (desde la bola de tope)

25 cm
Más Información

Diámetro interior de la manguera de suministro

9.5 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Material de la manguera

Poliuretano
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Diseño

Con rosca externa R de 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

12 mm
Más Información

Anchura

496 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud de la manguera de alimentación

1.5 m
Más Información

Tipo de rosca

BSPT
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro exterior de la manguera de suministro

13.5 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

3/8 pulgada BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6700.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

11 m
Más Información

Altura

397 mm
Más Información

Color de la manguera

Rojo
Más Información

ODU

0
Más Información

MANUAL DE INSTRUCCIONES

531862730.pdf

Catálogo General

069908011