Presión máxima de funcionamiento |
12.5 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
15.1 mm |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la junta |
EPDM |
Descripción de tipo |
Heavy duty (S1) - Regular (S2) |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885620034 |
Ficha Técnica |
32406708.pdf |