Recubrimiento elástico impermeabilizante transitable

Ref.: 0893199604

RECULASTIC-REC-IMP-TRANS-ROJO-25KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Recubrimiento monocomponente flexible impermeable transitable

- Anticarbonatación para fachadas, muros, pilares armados



Propiedades

- Acabado de protección sin juntas sobre sistema de impermeabilización Recuflexim

- Mejora el tránsito sobre Recuflexim

- En cubiertas sin pendientes, incrementa la resistencia al agua embalsada

- Buena adherencia directa sobre superficies porosas como hormigón, fiborcemento, losetas, cerámicas, tejas…, madera, aislamiento plásticos espumado

- Resistente al envejecimiento y a la intemperie

- Excelente flexibilidad

- Buen comportamiento en contacto permanente con agua embalsada industrial

- Gama de colores estables a la intemperie y a la exposición solar

- Fácil aplicación

- Adaptable a la geometría de la superficie

- Evita la formación de moho

- Resistente a las salpicaduras de aceites minerales y agresiones químicas moderadas, limpiar después del derrame



Aplicaciones

- Impermeabilización de protección sobre proceso Recuflexim en obra nueva y rehabilitación de: cubiertas, terrazas, medianeras, canalones de cemento y galvanizado, revocos, superficies de hormigón, fibrocemento, láminas asfálticas o bituminosas aglomerados de madera y derivados, espumas aislantes de poliuretano, poliestireno rígido, etc

- Protección directa Anticarbonatación en superficies verticales: fachadas, muros, pilares con estructura armada

- Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones en horizontal y vertical

- Recuperación de antiguos sistemas impermeabilizantes a base Recuflexim, láminas asfálticas, aluminio u otros revestimientos bien adheridos y no degradados

- Pintado de suelos de cemento poroso en pavimentos con tráfico peatonal, pistas deportivas, arcenes, jardines,etc

- No es apta para el tránsito de vehículos, ya que la pintura no aguanta la fricción y el recalentamiento de las ruedas- Recubrimiento monocomponente flexible impermeable transitable

- Anticarbonatación para fachadas, muros, pilares armados



Propiedades

- Acabado de protección sin juntas sobre sistema de impermeabilización Recuflexim

- Mejora el tránsito sobre Recuflexim

- En cubiertas sin pendientes, incrementa la resistencia al agua embalsada

- Buena adherencia directa sobre superficies porosas como hormigón, fiborcemento, losetas, cerámicas, tejas…, madera, aislamiento plásticos espumado

- Resistente al envejecimiento y a la intemperie

- Excelente flexibilidad

- Buen comportamiento en contacto permanente con agua embalsada industrial

- Gama de colores estables a la intemperie y a la exposición solar

- Fácil aplicación

- Adaptable a la geometría de la superficie

- Evita la formación de moho

- Resistente a las salpicaduras de aceites minerales y agresiones químicas moderadas, limpiar después del derrame



Aplicaciones

- Impermeabilización de protección sobre proceso Recuflexim en obra nueva y rehabilitación de: cubiertas, terrazas, medianeras, canalones de cemento y galvanizado, revocos, superficies de hormigón, fibrocemento, láminas asfálticas o bituminosas aglomerados de madera y derivados, espumas aislantes de poliuretano, poliestireno rígido, etc

- Protección directa Anticarbonatación en superficies verticales: fachadas, muros, pilares con estructura armada

- Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones en horizontal y vertical

- Recuperación de antiguos sistemas impermeabilizantes a base Recuflexim, láminas asfálticas, aluminio u otros revestimientos bien adheridos y no degradados

- Pintado de suelos de cemento poroso en pavimentos con tráfico peatonal, pistas deportivas, arcenes, jardines,etc

- No es apta para el tránsito de vehículos, ya que la pintura no aguanta la fricción y el recalentamiento de las ruedas

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893199604

Ficha Técnica

32406163.pdf