Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 1951503189090 1

RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-WEISS

RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-WEISS

Descripción

RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-WEISS
Recogedor con mango largo
Para barrer suciedad seca y húmeda sin doblar el cuerpo ni tensar la espalda

Con el borde de contacto inclinado hacia arriba para facilitar la recogida de suciedad



El recogedor y el cepillo de mano se pueden fijar el uno al otro a presión de manera muy sencilla para guardarlos ocupando poco espacio



Materias primas conformes con la FDA


  • Producto apto también para uso alimentario

  • Cumple con los preceptos de productos halal y kosher


Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento


  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)

  • Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)


A todo color, disponible en diversos colores


  • Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

  • Facilita el cumplimiento del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y del procedimiento para prevención de alérgenos


Sin ftalatos ni bisfenol A


Para barrer suciedad seca y húmeda, con un mismo movimiento uniforme y sin complicaciones. Este recogedor fijable cuenta con un borde de contacto macizo para recoger la suciedad de manera sencilla y eficaz.

EAN

4065232873323

Unidades de envasado

1

UNSPSC 9.0501

27112004

Color

Blanco

Longitud de trabajo

860 mm

Altura

88 mm

Longitud

330 mm
Más Información