EAN | 4056807316611 |
Unidades de envasado | 4 |
UNSPSC 9.0501 | 31162403 |
Nivel de brillo | Pulido |
Espesor de material | 6 mm |
Material de la carcasa | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Peso del producto (por artículo) | 0.212 kg |
Material | Acero inoxidable A4 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable A4 |
Material del pasador | Acero inoxidable A4 |
Material del brazo | Acero inoxidable A4 |