Material |
ALU |
Ajuste lateral |
+/- 3 mm |
Superficie |
LAC |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1000 mm |
Capacidad de carga con 2 bisagras |
160 kg |
Ajuste de la profundidad |
+/- 2 mm |
Color |
Blanco tráfico RAL 9016 |
Ajuste de altura |
+3 mm/-2 mm |
Adecuado para |
Puertas de madera con renvalso |
Resistencia mínima a la combustión súbita |
15 mm |
Diámetro del rollo |
20 mm |
Altura del rollo |
117 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
730.667 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0686346030 |