Bisagra 3D

Ref.: 0686346035
Ver todas las versiones

RECESHNGE-INSERT3D-A2-OP

Descripción

RECESHNGE-INSERT3D-A2-OP
Bisagra 3D
Inserto
Para empotrar

Puede ajustarse en tres direcciones sin necesidad de desmontar o abrir la hoja de la puerta ni de montar cuñas.

  • Ajuste lateral: ±3 mm
  • Ajuste de altura: +3 mm, -2 mm
  • Ajuste de compresión: ±2 mm

Se puede utilizar para puertas DIN R y DIN L

Existencias mínimas requeridas

Las bisagras se empotran en el lado de la hoja de la puerta y del marco.

  • Valores de extracción altos
  • La plantilla de fresado estándar permite un montaje eficaz

Sección del marco con cubierta para el borde

Cobertura excelente de la cavidad

Rodamiento plano de plástico sin mantenimiento

  • No es necesario lubricar las bisagras posteriormente
  • Excelentes propiedades de funcionamiento

Cierre de seguridad (bloqueo del pasador)

Disponible de serie


Para puertas de madera con renvalso de 4 mm y un reborde de 15 mm o 18 mm.


Se puede utilizar en puertas DIN R y DIN L.

Material

ALU
Más Información

Ajuste lateral

+/- 3 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

120 kg
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

160 kg
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 2 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable;Del color del cromo
Más Información

Ajuste de altura

+3 mm/-2 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera con renvalso
Más Información

Resistencia mínima a la combustión súbita

15 mm
Más Información

Diámetro del rollo

20 mm
Más Información

Altura del rollo

117 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

737.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información