902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

RECEPTOR LÁSER UNIVERSAL LRU 13

Más vistas

Referencia: 5709300450
Descripción
DETECTOR LASER UNIVERSAL LRU- 13
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

- Ideal para láseres rotativos y de línea

- El receptor Universal Laser LRU 13 detecta rayos de láseres rotativos y de línea

- El receptor LRU 13 tiene la capacidad de trabajar a grandes distancias

- Carcasa de caucho para la protección de golpes

- Doble pantalla LCD frontal y trasera

- Imantado para ser fijado directamente a cualquier superficie metálica horizontal y vertical

- Evita la perturbación por otras fuentes de luz, por ejemplo el sol o las luces de advertencia

- Detección inmediata desde el primer contacto con el rayo láser

- Compatible con todos los niveles láser Würth y otros fabricantes

- Gracias a su pantalla intuitiva y su simbología en los botones se hace fácil trabajar



APLICACIONES:

- Es ideal para trabajos de construcción, reformas, fontaneros, instaladores, perfecto para trabajos en interior o exterior

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]