Prensaestopas, latón

Ref.: 096776025
Ver todas las versiones

THRCBLJNT-BRS-(E2J)-WS27-M25X1,5

Descripción

-

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

16 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

11 mm
Más Información

Material del inserto laminar

Poliamida PA 6 V-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

M25 x 1,5
Más Información

Material del anillo sellador para la rosca de conexión

Caucho de nitrilo NBR
Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR/NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.440 g
Más Información

ODU

0
Más Información