Racor roscado codo, completo

Ref.: 0884606102
Ver todas las versiones

RACOR ROSCADO CODO 90GRAD M8X1 D6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: acero con recubrimiento galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Rosca de salida

M8 x 1 cónico
Más Información

Ancho de llave 2

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884606102

Ficha Técnica

32406741.pdf