Material |
ST |
Superficie |
A3C |
Ancho de llave |
11 mm |
Rosca de conexión |
M6 |
Rosca de salida |
M10 x 1 cónico |
Ancho de llave 2 |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0884606103 |
Ficha Técnica |
32406741.pdf |